417971 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-20-10-M6-18-70
DVA.4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:417971
Rubix:160000000526318




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Altezza | 10 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale (nr) con prigioniero filettato e piastra base in acciaio zincato lucido (dva.4). |
Documenti
Dettagli del prodotto : 417971 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-20-10-M6-18-70
Antivibrante con prigioniero filettato
Antivibrante con prigioniero filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 15 g |
|---|---|
| Diametro | 20 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale (nr) con prigioniero filettato e piastra base in acciaio zincato lucido (dva.4). |
| Materiale | gomma naturale nr + acciaio zincato lucido |
| Capacità di carico | 95,8 kg |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore