410601 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO INOX DVA.7-20-24-SST-M6-55
DVA.7
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:410601
Rubix:160000000526031




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Altezza | 24 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale (nr) e acciaio inox aisi 304 (piastra base) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 410601 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO INOX DVA.7-20-24-SST-M6-55
Antivibrante foro cieco filettato
Antivibrante foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 8 g |
|---|---|
| Diametro | 20 mm |
| Altezza | 24 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale (nr) e acciaio inox aisi 304 (piastra base) |
| Materiale | corpo in gomma naturale nr; piastra base in acciaio inox aisi 304 (esecuzione sst) |
| Capacità di carico | 13,25 kg |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore