418831 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.6-35-40-M8-23-70
DVA.6
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:418831
Rubix:160000000526382
EAN:8055007105878




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 35 mm |
|---|---|
| Altezza | 40 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale (nr) e acciaio - piastra base in acciaio - dva.6-35-40-m8-23-70 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 418831 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.6-35-40-M8-23-70
Antivibrante con prigioniero filettato
Antivibrante con prigioniero filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 45 g |
|---|---|
| Diametro | 35 mm |
| Altezza | 40 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale (nr) e acciaio - piastra base in acciaio - dva.6-35-40-m8-23-70 |
| Materiale | gomma naturale (nr) nera e acciaio zincato (piastra base) |
| Capacità di carico | 64,22 kg |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione