418811 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.6-30-30-M8-18-70
DVA.6
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:418811
Rubix:160000000526380




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 30 mm |
|---|---|
| Altezza | 30 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale nr (nera) e acciaio (dva.6), con prigioniero filettato e piastra base in acciaio zincato lucido |
Documenti
Dettagli del prodotto : 418811 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.6-30-30-M8-18-70
Antivibrante con prigioniero filettato
Antivibrante con prigioniero filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 24 g |
|---|---|
| Diametro | 30 mm |
| Altezza | 30 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale nr (nera) e acciaio (dva.6), con prigioniero filettato e piastra base in acciaio zincato lucido |
| Materiale | gomma naturale nr (nera) e acciaio zincato lucido (piastra base); durezza gomma 70 shore a ±5 |
| Capacità di carico | 64,2 kg |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore