Riferimenti
Miros (Gapi):14VG87H2
Rubix:999190900046138
Documenti
Dettagli del prodotto : ANTIVIBRANTE 14VG87H2
SUPPORTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA Tipologia:PIEDINO MASCHIO -PM- Filetto:M8 Diametro:40 mm Altezza Gomma:20 mm Lunghezza Vite:23 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 40 mm |
|---|---|
| Tipologia | piedino maschio -pm- |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

