410323 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO INOX DVA.4-20-15-SST-M6-18-55
DVA.4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:410323
Rubix:160000000525965
EAN:8055007098750




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Altezza | 15 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale nr con prigioniero filettato e piastra base in acciaio inox aisi 304 (dva.4-sst) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 410323 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO INOX DVA.4-20-15-SST-M6-18-55
Antivibrante con prigioniero filettato
Antivibrante con prigioniero filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10 g |
|---|---|
| Diametro | 20 mm |
| Altezza | 15 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale nr con prigioniero filettato e piastra base in acciaio inox aisi 304 (dva.4-sst) |
| Materiale | gomma naturale nr e acciaio inox aisi 304 (dva.4-sst) |
| Capacità di carico | 47,7 kg |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Frequenza propria | 8,15 Hz |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore