412501 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.3-75-40-M12-55
DVA.3
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:412501
Rubix:160000000524999




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 75 mm |
|---|---|
| Altezza | 40 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale nr e acciaio dva.3, piastra base in acciaio zincato brillante |
Documenti
Dettagli del prodotto : 412501 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.3-75-40-M12-55
Antivibrante con fori ciechi filettati
Antivibrante con fori ciechi filettati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 360 g |
|---|---|
| Diametro | 75 mm |
| Altezza | 40 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale nr e acciaio dva.3, piastra base in acciaio zincato brillante |
| Materiale | gomma naturale nr (nero) e piastra base in acciaio zincato brillante |
| Capacità di carico | 710,5 kg |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione