410335 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO INOX DVA.4-25-20-SST-M6-18-55
DVA.4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:410335
Rubix:160000000525970




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 25 mm |
|---|---|
| Altezza | 20 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale nr e acciaio inox aisi 304 (piastra base) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 410335 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO INOX DVA.4-25-20-SST-M6-18-55
Antivibrante con prigioniero filettato
Antivibrante con prigioniero filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Diametro | 25 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale nr e acciaio inox aisi 304 (piastra base) |
| Materiale | gomma naturale nr e acciaio inox aisi 304 |
| Capacità di carico | 59,2 kg |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore