417991 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-20-20-M6-18-70
DVA.4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:417991
Rubix:160000000526320




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Altezza | 20 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale (nr) e acciaio (piastra base in acciaio zincato brillante) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 417991 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-20-20-M6-18-70
Antivibrante con prigioniero filettato
Antivibrante con prigioniero filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 13 g |
|---|---|
| Diametro | 20 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale (nr) e acciaio (piastra base in acciaio zincato brillante) |
| Materiale | gomma naturale (nr) e acciaio zincato brillante (piastra base) |
| Capacità di carico | 82,5 kg |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore