410141 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO INOX DVA.2-30-15-SST-M8-20-55
Elementi antivibranti DVA.2
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:410141
Rubix:160000000525907




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 30 mm |
|---|---|
| Altezza | 15 mm |
| Tipologia | antivibrante dva.2-sst con piastra base in acciaio inox (aisi 304) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 410141 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO INOX DVA.2-30-15-SST-M8-20-55
Gli elementi antivibranti sono stati progettati per smorzare le vibrazioni, gli urti o il rumore generati da parti in movimento o masse vibranti non bilanciate di macchine operatrici.
Specifiche principali: Prigioniero filettato e boccola acciaio zincato lucido, foro cieco filettato.
Antivibrante con foro cieco filettato e prigioniero filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 41 g |
|---|---|
| Diametro | 30 mm |
| Altezza | 15 mm |
| Tipologia | antivibrante dva.2-sst con piastra base in acciaio inox (aisi 304) |
| Materiale | gomma naturale nr (durezza 55 shore a ±5) e acciaio inox aisi 304 |
| Capacità di carico | 212 kg |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione