413451 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.6-50-68-M10-28-55
DVA.6
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:413451
Rubix:160000000525078




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 50 mm |
|---|---|
| Altezza | 68 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale nr con prigioniero filettato e piastra base in acciaio zincato lucido (dva.6) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 413451 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.6-50-68-M10-28-55
Antivibrante con prigioniero filettato
Antivibrante con prigioniero filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 131 g |
|---|---|
| Diametro | 50 mm |
| Altezza | 68 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale nr con prigioniero filettato e piastra base in acciaio zincato lucido (dva.6) |
| Materiale | gomma naturale nr e acciaio zincato lucido |
| Capacità di carico | 90,8 kg |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione