Riferimenti
Miros (Gapi):14V257H2
Rubix:999190900046108
Documenti
Dettagli del prodotto : ANTIVIBRANTE 14V257H2
SUPPORTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA Tipologia:MASCHIO MASCHIO -MM- Filetto:M10 Diametro:50 mm Altezza Gomma:40 mm Lunghezza Vite:25 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 50 mm |
|---|---|
| Tipologia | maschio maschio -mm- |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,03 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 35,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

