413611 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.7-30-30-M8-55
DVA.7
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:413611
Rubix:160000000525080




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 30 mm |
|---|---|
| Altezza | 30 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale (nr) e acciaio; piastra base in acciaio zincato lucido |
Documenti
Dettagli del prodotto : 413611 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.7-30-30-M8-55
Antivibrante foro cieco filettato
Antivibrante foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 28 g |
|---|---|
| Diametro | 30 mm |
| Altezza | 30 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale (nr) e acciaio; piastra base in acciaio zincato lucido |
| Materiale | gomma naturale nr; piastra base in acciaio zincato lucido |
| Capacità di carico | 26,5 kg |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione