418091 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-30-30-M8-20-70
DVA.4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:418091
Rubix:160000000526330




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 30 mm |
|---|---|
| Altezza | 30 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale (nr) con prigioniero filettato e piastra base in acciaio zincato (dva.4-30-30-m8-20-70) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 418091 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-30-30-M8-20-70
Antivibrante con prigioniero filettato
Antivibrante con prigioniero filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 43 g |
|---|---|
| Diametro | 30 mm |
| Altezza | 30 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale (nr) con prigioniero filettato e piastra base in acciaio zincato (dva.4-30-30-m8-20-70) |
| Materiale | gomma naturale (nr) nera e acciaio zincato (piastra base e prigioniero) |
| Capacità di carico | 164,8 kg |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Frequenza propria | 43 Hz |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore