418051 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-30-15-M8-20-70
DVA.4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:418051
Rubix:160000000526326




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 30 mm |
|---|---|
| Altezza | 15 mm |
| Tipologia | paracolpo in gomma |
Documenti
Dettagli del prodotto : 418051 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-30-15-M8-20-70
Antivibrante con prigioniero filettato
Antivibrante con prigioniero filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 30 g |
|---|---|
| Diametro | 30 mm |
| Altezza | 15 mm |
| Tipologia | paracolpo in gomma |
| Materiale | acciaio zincato (base);gomma naturale (corpo) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione