Riferimenti
Miros (Gapi):14VF53H2
Rubix:999190900046135
Documenti
Dettagli del prodotto : ANTIVIBRANTE 14VF53H2
SUPPORTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA Tipologia:PIEDINO MASCHIO -PM- Filetto:M6 Diametro:20 mm Altezza Gomma:15 mm Lunghezza Vite:16 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Tipologia | piedino maschio -pm- |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,93 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 21,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

