410041 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO INOX DVA.1-30-15-SST-M8-20-55
DVA.1
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:410041
Rubix:160000000525874




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 30 mm |
|---|---|
| Altezza | 15 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale nr e piastra base in acciaio inox (dva.1-sst) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 410041 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO INOX DVA.1-30-15-SST-M8-20-55
Antivibrante con prigionieri filettati
Antivibrante con prigionieri filettati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 45 g |
|---|---|
| Diametro | 30 mm |
| Altezza | 15 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale nr e piastra base in acciaio inox (dva.1-sst) |
| Materiale | gomma naturale nr; acciaio inox aisi 304 (piastra base) |
| Capacità di carico | 212 kg |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione