417911 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-10-10-M4-10-70
DVA.4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:417911
Rubix:160000000526312




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Altezza | 10 mm |
| Tipologia | antivibrante con prigioniero filettato e piastra base in acciaio zincato lucido; corpo in gomma naturale nr (dva.4-10-10-m4-10-70). |
Documenti
Dettagli del prodotto : 417911 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-10-10-M4-10-70
Antivibrante con prigioniero filettato
Antivibrante con prigioniero filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2 g |
|---|---|
| Diametro | 10 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Tipologia | antivibrante con prigioniero filettato e piastra base in acciaio zincato lucido; corpo in gomma naturale nr (dva.4-10-10-m4-10-70). |
| Materiale | gomma naturale nr e acciaio zincato lucido |
| Capacità di carico | 22,1 kg |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore