L'éclairage
Un éclairage adapté en fonction des situations de travail est indispensable pour éviter la fatigue visuelle et réduire les risques d’accidents du travail.
La performance d'un éclairage se quantifie en Lux
Le lux est une unité de mesure de l’éclairement lumineux. Il caractérise le flux lumineux reçu par unité de surface. Un lux est l’éclairement d’une surface qui reçoit, d’une manière uniformément répartie, un flux lumineux de un lumen par mètre carré.
AUJOURD'HUI, LE LUX SERT DE CADRE NOMINATIF pour définir dans la législation française et européenne les niveaux minima requis pour l’éclairage public et l’éclairage des lieux de travail :
- Rues, routes et autoroutes : 15 à 50 lux
- Activité intermittente ou tâche simple : 125 lux
- Mécanique moyenne, travail de bureau : 200 lux
- Mécanique fine, dessins : 400 lux
- Mécanique de précision, électronique : 600 lux
- Laboratoires : 800 lux
NB : ces chifres sont les niveaux minima donnés par le code du travail (r.232-7).
Les différentes types d'éclairage

Protection des appareils électriques : Indice de Protection IP
L’indice de protection IP se caractérise par 2 chiffres : le degré de protection contre les corps solides / poussières (1er chiffre) et le degré de protection contre les liquides (2ème chiffre).