02095072-ARTICOLO ZK2G15K5RWA-08

Eiettore a vuoto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ZK2G15K5RWA-08
Rubix:999221025053943
Produttore:02095072
02095072-ARTICOLO ZK2G15K5RWA-08

Riepilogo info tecniche

Tipologiaeiettore a vuoto

Documenti

Dettagli del prodotto : 02095072-ARTICOLO ZK2G15K5RWA-08


Punti di forza

-Valvola di alimentazione: È stata aggiunta una specifica N.A.. [
Può mantenere il vuoto∗ anche in assenza di corrente o quando viene spenta
Impedisce la caduta improvvisa dei pezzi∗
∗ Supponendo che la pressione di alimentazione venga mantenuta
È stato aggiunto un pressostato compatibile con Io-Link. [
Consente il controllo dell'espulsore con una singola linea di comunicazione
È possibile leggere le informazioni sul dispositivo e impostare i batch di parametri
Compatibile con i sistemi di espulsione e le pompe per vuoto
Espulsore a risparmio energetico
L'alimentazione dell'aria viene interrotta quando viene raggiunto il vuoto
Consumo d'aria: riduzione del 93% (nelle condizioni di misurazione di SMC)
Espulsore più efficiente: Flusso di aspirazione aumentato del 50%
(rispetto ad altri eiettori a 1 stadio di SMC)
Efficienza di risparmio energetico: riduzione del 93%
Miglioramento della rumorosità e del flusso di aspirazione grazie all'adozione di un silenziatore ad alta riduzione del rumore

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaeiettore a vuoto
356,57 IVA esclusa
/ Unità
435,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione