01081565-REGOLATORE ELETTRO PNEUMATICO ITV1050-03F2BN

Electro-Pneumatic Regulator

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SMC:ITV1050-03F2BN
Rubix:999211230092416
01081565-REGOLATORE ELETTRO PNEUMATICO ITV1050-03F2BN
brand logo

Dettagli del prodotto : 01081565-REGOLATORE ELETTRO PNEUMATICO ITV1050-03F2BN


Compact and lightweight
Enclosure: IP65
Integrated LED display
Power consumption: 4 W or less
Communication models: IO-Link, analogue (current and voltage), digital signals, preset input, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
•Pressure range: 0.005 to 0.9 MPa
•Maximum flow rate: 4000 l/min (ANR)
•Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable fieldbus protocols: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.

Model: 10 (200 L/min [ANR])
Pressure Range: 5 (0.005~0.9MPa)
Power Voltage: 0 (24VDC)
Input Signal: 0 (Current Style 4~20mADC
Requires Sourcing Type PLC Input Module):
Monitor Output: 3 (Switch Output PNP)
Thread: F (G[PF])
Port Size: 2 (1/4 [2000,3000])
Accessory: B (Flat Bracket)
Cable Connector: N (w/oCable Connector)
Pressure Display Unit: MPa
Options: None

Informazioni tecniche


Attributi
Nessun attributo tecnico per questo prodotto
402,11 IVA esclusa
/ Unità
490,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione