0240 R 010 ON PN 1262981-FILTRO OLIO

Elementi filtranti Optimicron® ON

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Hydac:0240 R 010 BN4HC
Rubix:999190800012188
Produttore:1262981
0240 R 010 ON PN 1262981-FILTRO OLIO

Riepilogo info tecniche

Finezza di filtro10 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0240 R 010 ON PN 1262981-FILTRO OLIO


I nuovi elementi filtranti Optimicron® sono stati ottimizzati per quanto riguarda le prestazioni di filtrazione e l'efficienza energetica. Offrono la migliore combinazione in termini di efficienza di separazione, durata e pressione differenziale. Come pacchetto completo, le caratteristiche innovative della nuova tecnologia hanno un impatto molto positivo sulla pressione differenziale degli elementi. Ad esempio, la nuova geometria del pacco filtrante HELIOS ha l'effetto di stabilizzare le pieghe e di aumentare l'area disponibile per il flusso incidente. Il vantaggio evidente è quello di migliorare le condizioni di flusso e, di conseguenza, di ridurre la pressione differenziale.

Punti di forza

Materiali filtranti: fibra di vetro, plastica solida, rete metallica, carta, vello metallico, materiale assorbente
Filtrazione assoluta o nominale, a seconda del materiale filtrante
Compatibile con tutti i mezzi di esercizio convenzionali
Con valvola di bypass (in opzione senza)

Informazioni tecniche


Attributi
Finezza di filtro10 µm
Tipologiaelementi filtranti
Codice doganale84212980
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione