Riferimenti
Hydac:0110 D 010 BH4HC
Rubix:999201026080504
Produttore:1253050

Dettagli del prodotto : 1253050-FILTRO 0110 D 010 BH4HC
Elemento filtrante per pressione taglia 110 10 Micron NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Finezza di filtro | 10 µm |
|---|---|
| Tipologia | elemento filtrante |
| Temperatura di esercizio massima | 100 °C |
| Temperatura di esercizio minima | -30 °C |
| Codice doganale | 84212980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione