Riferimenti
Hydac:0007 L 003 P
Rubix:999230706011360
Produttore:310948

Dettagli del prodotto : CARTUCCIA FILTRO ARIA HYDAC 0007 L 003 P COD.310948 310948
Cartuccia filtro aria HYDAC 0007 L 003 P (cod. 310948) per sfiato BF 7. Finezza 3 µm, portata max 1800 l/min e temperatura -30/+100°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Finezza di filtro | 3 µm |
|---|---|
| Tipologia | elemento filtrante di ricambio per sfiato (breather) bf 7 |
| Temperatura di esercizio massima | 100 °C |
| Portata | 1800 l/min |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione