CARTUCCIA FILTRO HYDAC 0160 D 010 BH4HC 1253066

Elemento filtrante Hydac

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Hydac:0160D010BH4HC
Rubix:999230706011326
Produttore:1253066
CARTUCCIA FILTRO HYDAC 0160 D 010 BH4HC 1253066

Riepilogo info tecniche

Finezza di filtro10 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CARTUCCIA FILTRO HYDAC 0160 D 010 BH4HC 1253066


Gli elementi filtranti Betamicron sono stati ottimizzati per quanto riguarda le prestazioni di filtrazione, la pulizia dei fluidi, la riduzione di P/Q, la protezione delle pieghe e degli elementi durante la movimentazione e il funzionamento e l'elevato livello di stabilità per tutta la durata. Questi elementi offrono un livello superiore di ottimizzazione dell'efficienza di separazione, della durata e della pressione differenziale rispetto alla portata.

Punti di forza

La struttura ottimizzata del pacco rete massimizza l'area del media disponibile per catturare le particelle di sporco e riduce al minimo la resistenza al flusso del fluido. Il pacco rete opzionale SFREE assicura che l'elettricità statica non venga generata a livelli pericolosi, con il rischio di formazione di archi elettrici
Prestazioni migliorate (efficienza Beta ottimizzata, ritenzione della contaminazione, caratteristiche P/Q e stabilità Beta).P/Q e stabilità Beta) e peso ridotto grazie ai tubi di supporto in plastica con cucitura a spirale
Tutti i tappi terminali in plastica e i tubi di supporto sono impregnati di carbonio per condurre l'elettricità, il che garantisce che l'elettricità statica non venga generata a livelli sufficientemente elevati da provocare archi elettrici
Gli involucri esterni dell'elemento sono in plastica (poliestere) per ridurre l'impatto sull'ambiente e migliorare la resistenza alla fatica
La struttura priva di zinco previene la saponificazione dello zinco

Informazioni tecniche


Attributi
Finezza di filtro10 µm
Tipologiaelemento filtrante
Codice doganale84212980
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione