0160 R 010 ON 1262957-CARTUCCIA

Optimicron® Elementi filtranti ON

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Hydac:0160R010BN4HC
Rubix:999190600004450
Produttore:1262957
0160 R 010 ON 1262957-CARTUCCIA

Riepilogo info tecniche

Finezza di filtro10 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0160 R 010 ON 1262957-CARTUCCIA


I nuovi elementi filtranti Optimicron® sono stati ottimizzati per quanto riguarda le prestazioni di filtrazione e l'efficienza energetica. Offrono la migliore combinazione in termini di efficienza di separazione, durata e pressione differenziale. Nel loro insieme, le caratteristiche innovative della nuova tecnologia hanno un impatto molto positivo sulla pressione differenziale degli elementi. Ad esempio, la nuova geometria del pacco a maglie del filtro HELIOS ha l'effetto di stabilizzare le pieghe e aumentare l'area disponibile per il flusso incidente. Il vantaggio evidente è il miglioramento delle condizioni di flusso e, di conseguenza, una pressione differenziale inferiore

Punti di forza

Materiali filtranti: fibra di vetro, plastica solida, rete metallica, carta, feltro metallico, materiale assorbente d'acqua
Filtrazione assoluta o nominale, a seconda del materiale filtrante
Compatibile con tutti i fluidi operativi convenzionali
Con valvola di bypass (opzionalmente senza)

Informazioni tecniche


Attributi
Finezza di filtro10 µm
Tipologiaelementi filtranti
Codice doganale84212980
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione