504035160 COMP. AIR ELEMENT K330AA

Hannifin Elementi filtranti per aria compressa di ricambio originali OIL-Xplus

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Parker:K330AA
Rubix:999190800551228
504035160 COMP. AIR ELEMENT K330AA
brand logo
Riepilogo info tecniche
Finezza di filtro0,01 µm
Documenti

Dettagli del prodotto : 504035160 COMP. AIR ELEMENT K330AA


Gli elementi filtranti per aria compressa sono concepiti per eliminare olio e acqua allo stato liquido e di aerosol, impurità atmosferiche e particolato solido.

Gli elementi filtranti Parker domnick hunter OIL-Xplus trovano largo impiego da molti anni nelle applicazioni che richiedono aria compressa di qualità. Il design dell'elemento OIL-Xplus ADVANTAGE è stato modificato per includere ora un setto di struttura plissettata e uno strato filtrante di qualità migliorata.

Il setto a struttura plissettata riduce la pressione differenziale per l’intera durata dell’elemento, riducendo i costi di esercizio. Le modifiche apportate al materiale utilizzato per realizzare l’elemento migliorano i parametri di esercizio del ricambio standard.

Applicazione: Applicazioni per aria compressa e gas di azoto
Marchio: domnick hunter
Divisione: Divisione filtrazione e separazione gas EMEA
Intervallo di sostituzione dei componenti: 12 mesi
Tipo di filtro: AA e AATS ad alta efficienza a coalescenza e particolato secco
Per l'uso con: alloggiamenti OIL-Xplus 0330G e 1000G
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Alimenti e bevande
Automotive
Elettronica
Farmaceutica
Medicale e dentale
Micron Rating: Fino a 0,01 micron
Numero di elementi: 1 (3 richiesti per gli alloggiamenti 1000G)
Serie di prodotti: OIL-Xplus Genuine Replacement Compressed Air Filter Elements
Tipo di prodotto: Elemento filtrante per aria compressa
Tecnologia: Filtrazione

Punti di forza

• Il più basso costo totale di proprietà

• Risparmio energetico del 49% rispetto all'elemento originale OIL-Xplus

• Minore impatto ambientale e riduzione delle emissioni di CO2

• Qualità dell'aria sempre garantita

• Design adattabile al corpo filtro OIL-Xplus originale

• Sostituisce gli elementi standard di grado AO, AA e AO-TS, AA-TS

• Temperatura massima d'esercizio di 100 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Finezza di filtro0,01 µm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione