AFM20P-060AS (ID CAT. 1195175) AFM20P-060AS

Elemento filtrante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AFM20P-060AS
Rubix:999180300036941
Produttore:AFM20P-060AS
EAN:3618035590099
AFM20P-060AS (ID CAT. 1195175) AFM20P-060AS

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelemento filtrante
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : AFM20P-060AS (ID CAT. 1195175) AFM20P-060AS


Il separatore di nebbie modulare della serie AFM è disponibile nelle dimensioni 20, 30 e 40 ed è disponibile con filettatura Rc, NPT o G. La filtrazione standard dell'AFM è di 0,3 m con una dimensione delle particelle filtrate del 99,9%. I corpi 30 e 40 sono ora dotati di una protezione trasparente della vasca che offre una visibilità a 360 gradi, proteggendo completamente la vasca dall'ambiente. Il design modulare consente il collegamento con altre apparecchiature di preparazione dell'aria SMC. Utilizzateli in combinazione con la serie AF per soddisfare le vostre esigenze di filtrazione in camera bianca.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso30 g
Tipologiaelemento filtrante
Paese d'origineCN
Codice doganale84219990
14,80 IVA esclusa
/ Unità
18,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione