00089588-ELEMENTO AFM30P-060AS

Elemento filtrante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AFM30P-060AS
Rubix:999201103000457
Produttore:AFM30P-060AS
EAN:3618035589550
00089588-ELEMENTO AFM30P-060AS

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelemento filtrante
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00089588-ELEMENTO AFM30P-060AS


Il separatore di nebbie modulare della serie AFM è disponibile nelle dimensioni 20, 30 e 40 ed è disponibile con filettatura Rc, NPT o G. La filtrazione standard dell'AFM è di 0,3 m con una dimensione delle particelle filtrate del 99,9%. I corpi 30 e 40 sono ora dotati di una protezione trasparente della vasca che offre una visibilità a 360 gradi, proteggendo completamente la vasca dall'ambiente. Il design modulare consente il collegamento con altre apparecchiature di preparazione dell'aria SMC. Utilizzateli in combinazione con la serie AF per soddisfare le vostre esigenze di filtrazione in camera bianca.
Filter cartridge

Informazioni tecniche


Attributi
Peso22 g
Tipologiaelemento filtrante
Paese d'origineCN
Codice doganale84213985
16,24 IVA esclusa
/ Unità
19,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione