890477-MOZZO TIPO H X BUSSOLA ESTERNA HRC 280 MOZZO H B.3525

Elemento in gomma HRC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:HRC-280H-3525
Rubix:999220105000223
EAN:3660338431623
890477-MOZZO TIPO H X BUSSOLA ESTERNA HRC 280 MOZZO H B.3525
Riepilogo info tecniche
Documenti

Dettagli del prodotto : 890477-MOZZO TIPO H X BUSSOLA ESTERNA HRC 280 MOZZO H B.3525


I giunti Mecaline HRC sono progettati per essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni generali; la versione con bussola conica consente un assemblaggio rapido e semplice senza l'ausilio di utensili speciali. I giunti sono in grado di sopportare disallineamenti angolari, paralleli e assiali e di assorbire i carichi d'urto.
MOZZO DI ACCOPPIAMENTO HRC280 EXT

Punti di forza

Gomma naturale

Applicazioni

Trasmissione di potenza e disallineamento dell'albero

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza280
Materialeferro fuso
Diametro esterno275 mm
Tipologiah
Mostra UNSPSC / ECL@SS
240,12 IVA esclusa
/ Unità
292,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione