866377-FLANGIA TIPO H X BUSSOLA ESTERNA TYRE F40 MOZZO H B.1008
TYRE COUPLING HUB - F 070
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:866377
Rubix:999180200039805
EAN:3660338205163



Documenti
Dettagli del prodotto : 866377-FLANGIA TIPO H X BUSSOLA ESTERNA TYRE F40 MOZZO H B.1008
TYRE COUPLING HUB - F 070
F040 H tyre coupling hub
Punti di forza
GG25 Cast Iron
Applicazioni
For transferring power through 2 shafts and to compensate mis-alignment
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 40 |
|---|---|
| Temperatura minima | -15 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Diametro esterno | 82 mm |
| Coppia nominale | 21 N.m |
| Velocità massima | 4500 rpm |
| Sfalsamento angolare | 4 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione