GIUNTO ELASTICO HRC 90 B.1108 F
VARIABLE PULLEYS D.156 1610 1G
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:866326
Rubix:999180200039761
EAN:3660338204722

Documenti
Dettagli del prodotto : GIUNTO ELASTICO HRC 90 B.1108 F
VARIABLE PULLEYS D.156 1610 1G
HRC COUPLING HUB HRC90 INT
Punti di forza
Cast Iron
Applicazioni
Power transmission and for shaft mis-alignment
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 90 |
|---|---|
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Diametro esterno | 85 mm |
| Coppia nominale | 80 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione