866355-FLANGIA TIPO B C/PREFORO TYRE F60 MOZZO B

PRE-BORED HRC COUPLING HUB HRC130

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:866355
Rubix:999180200039786
EAN:3660338204975
866355-FLANGIA TIPO B C/PREFORO TYRE F60 MOZZO B

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 866355-FLANGIA TIPO B C/PREFORO TYRE F60 MOZZO B


PRE-BORED HRC COUPLING HUB HRC130
060 B pilot bore hub

Punti di forza

GG25 Cast Iron

Applicazioni

For transferring power through 2 shafts and to compensate mis-alignment

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza60
Temperatura minima-15 °C
Temperatura massima70 °C
Diametro esterno125 mm
Coppia nominale106 N.m
Velocità massima4000 rpm
Sfalsamento angolare4 °
€ 44,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione