866332-MOZZO TIPO H X BUSSOLA ESTERNA HRC 70 MOZZO H B.1008

HRC COUPLING HUB HRC110 INT

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:866332
Rubix:999180200039766
EAN:3660338204777
866332-MOZZO TIPO H X BUSSOLA ESTERNA HRC 70 MOZZO H B.1008

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 866332-MOZZO TIPO H X BUSSOLA ESTERNA HRC 70 MOZZO H B.1008


HRC COUPLING HUB HRC110 INT
HRC COUPLING HUB HRC70 EXT

Punti di forza

Cast Iron

Applicazioni

Power transmission and for shaft mis-alignment

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza70
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima100 °C
Diametro esterno69 mm
Coppia nominale31 N.m
14,04 IVA esclusa
/ Unità
17,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione