GIUNTO ELASTICO TYRE 70 B.2012 F

'Piatto di accoppiamento pneumatico interno tipo F

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:866372
Rubix:999180200039801
EAN:3660338205125
GIUNTO ELASTICO TYRE 70 B.2012 F

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : GIUNTO ELASTICO TYRE 70 B.2012 F


Piatto di accoppiamento pneumatico per mozzo rimovibile - Il mozzo si introduce sul lato dell’elemento elastico
F070 F tyre coupling hub

Punti di forza

GG25 Cast Iron

Applicazioni

For transferring power through 2 shafts and to compensate mis-alignment

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza70
Temperatura minima-15 °C
Temperatura massima70 °C
Diametro esterno144 mm
Coppia nominale162 N.m
Velocità massima3600 rpm
Sfalsamento angolare4 °
€ 60,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione