866350-MOZZO C/PREFORO D.20H8 HRC 150 MOZZO C/PREFORO
ELASTIC ELEMENT HRC110
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:866350
Rubix:999180200039782
EAN:3660338204937

Documenti
Dettagli del prodotto : 866350-MOZZO C/PREFORO D.20H8 HRC 150 MOZZO C/PREFORO
ELASTIC ELEMENT HRC110
PILOT-BORED HRC COUPLING HUB HRC150
Punti di forza
Cast Iron
Applicazioni
Power transmission and for shaft mis-alignment
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 150 |
|---|---|
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Diametro esterno | 150 mm |
| Coppia nominale | 600 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 83,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 102,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione