866379-FLANGIA TIPO H X BUSSOLA ESTERNA TYRE F60 MOZZO H B.1610

TYRE COUPLING HUB - F 070

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:866379
Rubix:999180200039807
EAN:3660338205187
866379-FLANGIA TIPO H X BUSSOLA ESTERNA TYRE F60 MOZZO H B.1610

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 866379-FLANGIA TIPO H X BUSSOLA ESTERNA TYRE F60 MOZZO H B.1610


TYRE COUPLING HUB - F 070
F060 H Tyre coupling hub

Punti di forza

GG25 Cast Iron

Applicazioni

For transferring power through 2 shafts and to compensate mis-alignment

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza60
Temperatura minima-15 °C
Temperatura massima70 °C
Diametro esterno125 mm
Coppia nominale106 N.m
Velocità massima4000 rpm
Sfalsamento angolare4 °
44,57 IVA esclusa
/ Unità
54,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione