866383-FLANGIA TIPO H X BUSSOLA ESTERNA TYRE F100 MOZZO H B.2517

TYRE COUPLING HUB - F 070

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:866383
Rubix:999180200039811
EAN:3660338205224
866383-FLANGIA TIPO H X BUSSOLA ESTERNA TYRE F100 MOZZO H B.2517

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 866383-FLANGIA TIPO H X BUSSOLA ESTERNA TYRE F100 MOZZO H B.2517


TYRE COUPLING HUB - F 070
F100 H Tyre Coupling hub

Punti di forza

GG25 Cast Iron

Applicazioni

For transferring power through 2 shafts and to compensate mis-alignment

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza100
Temperatura minima-15 °C
Temperatura massima70 °C
Diametro esterno216 mm
Coppia nominale505 N.m
Velocità massima2600 rpm
Sfalsamento angolare4 °
150,63 IVA esclusa
/ Unità
183,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione