FLANGIA TIPO F X BUSSOLA INTERNA TYRE 140 FLANGIA F B.3535
'Piatto di accoppiamento pneumatico interno tipo F
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:893487
Rubix:999221005000676
EAN:3660338459481



Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA TIPO F X BUSSOLA INTERNA TYRE 140 FLANGIA F B.3535
Piatto di accoppiamento pneumatico per mozzo rimovibile - Il mozzo si introduce sul lato dell’elemento elastico
F140 F Tyre Coupling hub
Punti di forza
GG25 Cast Iron
Applicazioni
For transferring power through 2 shafts and to compensate mis-alignment
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 140 |
|---|---|
| Temperatura minima | -15 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Diametro esterno | 311 mm |
| Coppia nominale | 1881 N.m |
| Velocità massima | 1800 rpm |
| Sfalsamento angolare | 4 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 414,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 505,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione