FLANGIA TIPO B C/PREFORO TYRE 110 FLANGIA B
PRE-BORED HRC COUPLING HUB HRC130
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:893501
Rubix:999221005000664
EAN:3660338459603





Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA TIPO B C/PREFORO TYRE 110 FLANGIA B
PRE-BORED HRC COUPLING HUB HRC130
110 B pilot bore hub
Punti di forza
GG25 Cast Iron
Applicazioni
For transferring power through 2 shafts and to compensate mis-alignment
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 110 |
|---|---|
| Temperatura minima | -15 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Diametro esterno | 233 mm |
| Coppia nominale | 712 N.m |
| Velocità massima | 2300 rpm |
| Sfalsamento angolare | 4 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 180,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 220,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione