890478-ANELLO ELASTICO NBR 90 SHORE HRC 230 ANELLO NERO

Elemento in gomma HRC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:890478
Rubix:999220105000224
Produttore:890478
EAN:3660338431630
890478-ANELLO ELASTICO NBR 90 SHORE HRC 230 ANELLO NERO

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 890478-ANELLO ELASTICO NBR 90 SHORE HRC 230 ANELLO NERO


I giunti Mecaline HRC sono progettati per essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni generali; la versione con bussola conica consente un assemblaggio rapido e semplice senza l'ausilio di utensili speciali. I giunti sono in grado di sopportare disallineamenti angolari, paralleli e assiali e di assorbire i carichi d'urto.
ELEMENTO ELASTICO HRC230

Punti di forza

Gomma naturale

Applicazioni

Trasmissione di potenza e disallineamento dell'albero

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza230
Materialegomma naturale
Diametro esterno225 mm
Tipologia230
26,00 IVA esclusa
/ Unità
31,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione