FLANGIA TIPO B C/PREFORO TYRE 120 FLANGIA B

PRE-BORED HRC COUPLING HUB HRC130

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:893502
Rubix:999221005000663
EAN:3660338459610
FLANGIA TIPO B C/PREFORO TYRE 120 FLANGIA B

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : FLANGIA TIPO B C/PREFORO TYRE 120 FLANGIA B


PRE-BORED HRC COUPLING HUB HRC130
120 B pilot bore hub

Punti di forza

GG25 Cast Iron

Applicazioni

For transferring power through 2 shafts and to compensate mis-alignment

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza120
Temperatura minima-15 °C
Temperatura massima70 °C
Diametro esterno264 mm
Coppia nominale1182 N.m
Velocità massima2050 rpm
Sfalsamento angolare4 °
257,52 IVA esclusa
/ Unità
314,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione