Riferimenti
Zetasassi:RH277M10
Rubix:999220811124116


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | elemento tenditore rotante automatico |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : ELEMENTO TENDITORE ROTANTE RH277 RH277M10
Elemento tenditore rotante automatico Zetasassi RH277M10 per catene e cinghie. Realizzato in lega di alluminio resistente (440 MPa) con angolo di tensionatura 30°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elemento tenditore rotante automatico |
|---|---|
| Materiale | lega di alluminio (antiseize/antigraffio) |
| Grandezza | rh277 |
| Passo della catena | 4,75 mm |
| Campo di misurazione | 80-1200 n |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione