Riferimenti
Zetasassi:RH111M12
Rubix:999220811124098

Documenti
Dettagli del prodotto : ELEMENTO TENDITORE ROTANTE RH111 RH111M12
Elemento tenditore rotante Zetasassi RH111M12 per tensionamento automatico di catene/cinghie nel campo Newton 10-120, con attacco filettato M12x1,75. Angolo utile di tensionatura 30° e lega di alluminio speciale con carico di rottura 440MPa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elemento tenditore rotante |
|---|---|
| Materiale | lega di alluminio speciale |
| Grandezza | rh111 |
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Campo di misurazione | newton 10-120 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
