RULLO TENDICINGHIA CON CUSCINETTI D. 30M\M LUNGHEZZA 35M\M IN ALLUMINIO MODELLO PU3035AL PU3035AL
Rullo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Zetasassi:PU3035AL
Rubix:999220811124062





Riepilogo info tecniche
| Tipologia | rullo tendicinghia con cuscinetti ø30 mm lunghezza 35 mm in alluminio modello pu3035al |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : RULLO TENDICINGHIA CON CUSCINETTI D. 30M\M LUNGHEZZA 35M\M IN ALLUMINIO MODELLO PU3035AL PU3035AL
Rullo tendicinghia Zetasassi PU3035AL in alluminio (Ø30 x L35 mm) con cuscinetti a doppia schermatura. Per tenditori e rinvii cintura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | rullo tendicinghia con cuscinetti ø30 mm lunghezza 35 mm in alluminio modello pu3035al |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Grandezza | ø30 mm x l35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione