• Cuscinetti(28.493)
  • Tecnologia lineare(1224)
  • Trasmissione di potenza e trasporto(3802)
  • Cinghie e catene(24.868)
  • Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio(2904)
  • Elementi antivibranti(496)
  • Sistemi di tenuta(18.693)
  • Lubrificazione centralizzata(1556)
Vedi Organi di trasmissione
  • Mezzi e sistemi di lubrificazione(1556)
Vedi Lubrificazione centralizzata
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Organi di trasmissione
  3. Lubrificazione centralizzata
  4. Mezzi e sistemi di lubrificazione
  5. Oliatore
  6. Installazione per lubrificatore
  7. ELETTR 2V NC 1/4G F1,5 MM 70 B EL03260009

ELETTR 2V NC 1/4G F1,5 MM 70 B EL03260009

Installazione per lubrificatore Groeneveld-BEKA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Groeneveld-BEKA:EL03260009
Rubix:160000000226429
brand logo

Dettagli del prodotto : ELETTR 2V NC 1/4G F1,5 MM 70 B EL03260009


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

VALVOLA ILCOMATIC-3 X SUPPORTO 160MM 1/8 1V 90@ 02.714.4TERMINALE 90GR. M6X1K - M10X1 03.263.0INIETTORE NO.5 EQ 25 MAN C/PUSH-IN D.4 02.006.5KIT LUBRIFICAZIONE VOLUMETRICA OLIO 3X600 C03327.156DISTRIBUTORE BILATERALE RD 1/8 2+4V 01.421.1LUBETOOLS 1V C/GEN. A GIORNO 70.002.0CMV-15N S.C. 24V AC 2 LT 90.441.3RIP.OLIO 3 USCITE OGIVA D.4 100MM/CUBI ILC43ON00EMETERING UNIT NO.7 EQ 27 BEA 02.104.7LUBETOOL MET. 1 VIA 2.2LT D.6 CON ELETTROVALVOLA 70.050.4TERM GIREVOLE 3 V F ASS EL02910105PRODOTTI PER MANUTENZIONE TLSD 1-CAPVALVOLA ILCOMATIC-3 PER DISTRIBUTORE 300MM G 1/8 - 5/16 02.737.6DOPPIO LIVELLO ELETTRICO ALLARME + PRE-ALLARME OLIO SERBATOIO 12LT A70.094087GRUPPO BASE GENERATORE FREQ. MINILUBETOOLS A70.093504