ELETTRODI X SALDATURA 3272L 2

Elettrodi per saldatura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SCU:3272L 2
Rubix:160000000891041
EAN:8031591387111
ELETTRODI X  SALDATURA 3272L 2

Dettagli del prodotto : ELETTRODI X SALDATURA 3272L 2


Tipo con rivestimento in Titanio e a bassissimo contenuto di carbonio. Adatti per saldare acciaio INOX AISI 316 - 316L - 202 - 317. Per uso con saldatrici Art. 3270 a 3271 L e saldatrici ad elevata tensione, (almeno 50 V) sia in corrente continua che corrente alternata. In confezioni indivisibili.

Informazioni tecniche


Attributi
78,88 IVA esclusa
/ Pacchetto
96,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione