• Cuscinetti(28.493)
  • Tecnologia lineare(1224)
  • Trasmissione di potenza e trasporto(3802)
  • Cinghie e catene(24.868)
  • Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio(2904)
  • Elementi antivibranti(496)
  • Sistemi di tenuta(18.693)
  • Lubrificazione centralizzata(1556)
Vedi Organi di trasmissione
  • Mezzi e sistemi di lubrificazione(1556)
Vedi Lubrificazione centralizzata
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Organi di trasmissione
  3. Lubrificazione centralizzata
  4. Mezzi e sistemi di lubrificazione
  5. Oliatore
  6. Installazione per lubrificatore
  7. ELETTROPOMPA MONOLINEA BK02033101

ELETTROPOMPA MONOLINEA BK02033101

Installazione per lubrificatore Groeneveld-BEKA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Groeneveld-BEKA:BK02033101
Rubix:999200200000251
brand logo

Dettagli del prodotto : ELETTROPOMPA MONOLINEA BK02033101


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 266,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 325,62 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

TERMINALE 90GR. M10X1K - M10X1 F 03.232.0RIPARTITORE UNIL 2 VIE 1/8-10 EL02520002VALVOLA ILCOMATIC-3 PER DISTRIBUTORE 100MM PUSH-IN 02.710.3RACC A TUBETTO 90° T6 FLEX 8X4 EL03690030VALVOLA ILCOMATIC-3 X SUPPORTO 160MM 1/8 1V 90@ 02.714.4INIETTORE NO.5 EQ 25 MAN C/PUSH-IN D.4 02.006.5GRUPPO BY-PASS PEG A68.075011ELEMENTO DOSATORE DMX-040 2 USCITE 0.40 CC CON ASTINA VISIVA 3.DMX.040.D.2VPAST BRONZO SINT 100M PER F CA EP03525004ILC-MAX 4 ELECTRIC GREASE PUMP12V DC/4KG/FIX/LEVEL 40.4.12DC.FST.GVALV DOS DA CC 0,05 PER RIP E BK05400005FILTRO NYLON 07 K56 TUBO D.8 07.220.0FILTRO CARICO 250 MICRON R 1/4 07.270.0VALVOLA ILCOMATIC-3 PER DISTRIBUTORE 1000MM PUSH-IN 02.710.9DISTRIBUTORE UNILATERALE 2V M12X1 3V M10X1 01.522.0