159683-ELETTROVALVOLA MN1H-5/3E-D-1-C

Elettrovalvola MN1H-5/3

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:MN1H-5/3E-D-1-C
Rubix:160000000584553
Produttore:159683
EAN:4052568012014
159683-ELETTROVALVOLA MN1H-5/3E-D-1-C
Riepilogo info tecniche
Tipologianorm valvola iso 5599-1
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 159683-ELETTROVALVOLA MN1H-5/3E-D-1-C


Elettrovalvola MN1H-5/3E-D-1-C Con comando manuale, senza solenoide o presa di corrente. Il solenoide e la presa devono essere ordinati separatamente. Funzione della valvola=5/3 esaurita, Tipo di azionamento=elettrico, Larghezza=42 mm, Portata nominale standard=1200 l/min, Pressione di esercizio=3 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)149x62x101 mm
Peso449,38 g
Tipologianorm valvola iso 5599-1
Numero di porte5
Portata volumetrica1200 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
Mostra UNSPSC / ECL@SS
202,29 IVA esclusa
/ Unità
246,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione