537961-ELETTROVALVOLA VMPA2-M1H-X-PI

Elettrovalvola VMPA2-M1H

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VMPA2-M1H-X-PI
Rubix:160000000598677
Produttore:537961
EAN:4052568174866
537961-ELETTROVALVOLA VMPA2-M1H-X-PI

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola per mpa
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 537961-ELETTROVALVOLA VMPA2-M1H-X-PI


Elettrovalvola a solenoide VMPA2-M1H-X-PI Per valvola terminale MPA-S Funzione della valvola=3/2 chiusa, monostabile, Tipo di azionamento=elettrico, Dimensione valvola=20 mm, Portata nominale standard=500 l/min, Pressione di esercizio=-0,9 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)107x43x53 mm
Peso116 g
Tipologiavalvola per mpa
Numero di porte3
Portata volumetrica470 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
€ 86,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 105,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione